測域センサ

測域センサ - 北陽電機

距離40m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。
エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。
マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、光学窓の汚れ検知機能もあり屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。
ROS対応。

仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~40m※1 (反射率90%白ケント紙 500mm×500mm)、0.1~18m※1(反射率10%黒紙 500mm×500mm) ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、【最大検出距離】60m、最小検出物 【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(20m)【高分解能モード】33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(20m)●角度分解能/走査時間:0.25゜/25ms (通常モード)、0.125゜/50ms (高分解能モード)●距離平均精度:反射率90%白ケント紙 / 0.1~30m:±20mm※1、30~40m:±30mm※1 ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)●電流:定常時電流 DC12V時 700mA以下、起動時電流 DC12V時 1.3A(typ.)※電源容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。質量(g)約450(本体のみ)保護構造IP67消費電力(W)8.4以下(定常時)角度(°)走査:270材質(ケース)光学窓/ポリカーボネート 本体/アルミダイキャスト電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザー λ= 905nm 、レーザー安全クラス1応答時間出力:50ms以下(但し設定により変化します)インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH ※但し、結露、凍結が無いこと使用周囲照度(Lx)100000 ※外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。表示灯電源・動作表示灯(青)、エリア判定表示灯(橙)繰返し精度反射率90%白ケント紙/ 0.1~20m:σ<10mm※1、20~40m:σ<15mm※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間/55~200Hz 98m/s2(10G)スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間起動時間(秒)電源投入から15以内で動作。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 (20G) X、Y、Z方向 各10回測定分解能1mm 単位内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
出力方式
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58767576URM-40LC-EWOUTPUT/5点:検知1、同期出力, 検知2, 検知3、同期マスタ、Ready、故障PNP出力INPUT /3点:エリア1, エリア2, エリア3/同期入力 (エリア最大:7パターン)
オープン
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58767585URM-40LCN-EWOUTPUT/ 5点:検知1、同期出力, 検知2, 検知3、同期マスタ、Ready、故障NPN出力INPUT /3点:エリア1, エリア2, エリア3/同期入力 (エリア最大:全7パターン)
オープン
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする