シバタ工業
安全静電長靴 AE013
静電気帯電防止靴です。
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途
屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
材質
胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製
色
ブラック
規格
JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格
足幅
EEE
履口回り(cm)
3.5
内容量
1足
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58768425
AE013-23.0
691-2250
23
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768441
AE013-24.0
691-2243
24
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768450
AE013-25.0
691-2248
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768459
AE013-26.0
691-2246
26
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768468
AE013-27.0
691-2244
27
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768486
AE013-29.0
691-2242
29
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768495
AE013-30.0
691-2247
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58768477
AE013-28.0
691-2245
28
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください