BEST(ベスト)[金物]
1610N 打掛錠ジョイントセット
材質 POM樹脂
用途
1610Nを枠厚40mm内開き(パブリック仕様)で使用する際に使用
長さ(mm)
30
幅(mm)
18
厚さ(mm)
18
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779056
#1610-J
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください