BEST(ベスト)[金物]
1613SL-13 ソリッド用表示付ボルト
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430
パネル厚 13~19mm
用途
ソリッドパネル外開き
長さ(mm)
35
幅(mm)
133
厚さ(mm)
55
内容量
1個
注意
※ストライクは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779309
#1613SL-13-C
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください