曜日別特売

274 ニューラブロック

274 ニューラブロック - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス鋼SUS304
バックセット:60mm
扉厚:25~40mm
ファンクション:M、T、P
付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm

長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777200#274-1180
3,100
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777209#274-4174
2,700
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777218#274-5180
3,100
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする