曜日別特売

271 ベストロック

271 ベストロック - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:28~45mm
ファンクション: G、M、T、P
シリンダー:ウエハーシリンダー
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm

幅(mm)60ヘアライン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777139#271-160177
4,700
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777148#271-260171
4,700
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777157#271-360168
4,100
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777166#271-4115177
4,700
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする