14.2インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース はっ水生地使用 グレー 速乾性 出し入れ簡単
14.2インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース/速乾性/はっ水生地使用/開閉部分がマグネット式で出し入れ簡単
用途対応端末:iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し) 、Surface go(第1世代)(キーボード無し)
適合機種タブレット/PC(汎用)
材質PU
色グレー
質量(g)231(本体)/236(パッケージ込)
本体質量(g)231
パッケージサイズ(mm)W260×H365×D8
対応機種iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し)、Surface go(第1世代)(キーボード無し)、その他
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×7×362
対応インチサイズ14.2
内容量1個
タブレットケース の新着商品
iPad 11inch (A16)/ iPad 10.9inch (第10世代) 背面クリアフラップケース ブラック 軽量 薄型 スタンド機能 タッチペンホルダー オートスリープ機能
MSソリューションズ
税込¥2,638
¥2,398