曜日別特売

297K コンシールドカムロック(ロングストローク)

297K コンシールドカムロック(ロングストローク) - BEST(ベスト)[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク) - BEST(ベスト)[金物]

材質:鋼板
扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm
扉厚:45mm
枠見込み:120mm
付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm
特長:扉はスッキリとした壁面となります。
戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。
扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。
仕様:左右勝手があります。
枠柱と小口面に取付けます。
片面フラッシュドア対応です。

用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉内容量1個
注意
※対応カムロックシリンダーは別売です。
※ 美和ロック社製 PCL-02をご使用ください。
※トランクルーム等の貴重品を置く場所には使用しないでください。
※手すり等、扉が押し込まれる動きをする製品がつく扉との併用はできません。
※耐荷重は使用する蝶番に準じてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777376#297K-1
10,200
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする