曜日別特売

1621 ソリッド用スライドボルト

1621 ソリッド用スライドボルト - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304
パネル厚 13mm
付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)
付属部品 非常解錠キー(取付用)

用途ソリッドパネル内開き長さ(mm)25幅(mm)133厚さ(mm)31内容量1個
注意
※ストライクは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779379#1621-SL-13
4,000
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする