曜日別特売

アルミボックス 軽トラ対応 鍵付き 前開き

アルミボックス 軽トラ対応 鍵付き 前開き - SISアルミボックス 軽トラ対応 鍵付き 前開き - SISアルミボックス 軽トラ対応 鍵付き 前開き - SISアルミボックス 軽トラ対応 鍵付き 前開き - SISアルミボックス 軽トラ対応 鍵付き 前開き - SIS
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。
防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。
全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。
2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。
前側に開くので出し入れがしやすく便利です。

用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として付属品カギ×4質量(kg)12フタ前開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×43×46内容量1個
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。怪我、事故の原因となります。
※箱の上に乗ったり、座ったりしないでください。
※蓋の開閉時に指などを挟まないよう十分注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58776579ATB3-1244
オープン
31,980
値下げ
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする