BEST(ベスト)[金物]
1312M 丸型表示付ボルト(内開き)
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304
付属部品:非常解錠キー
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
35
幅(mm)
133
厚さ(mm)
62.55
内容量
1個
注意
※ストライクは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778670
#1312M-C
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください