1312K 角型表示付ボルト(内開き)

1312K 角型表示付ボルト(内開き) - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304
付属部品:非常解錠キー

用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)62.55内容量1個
注意
※ストライクは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778661#1312K-C
5,300
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする