曜日別特売

1615 レバー引戸表示錠

1615 レバー引戸表示錠 - BEST[金物]

材質 黄銅
バックセット 26mm
扉厚 30~40mm
付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm、皿木ネジ3.5×32mm

用途一般住宅用室内引戸長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35内容量1個
注意
※左勝手
※取付ネジは付属しておりません。納まりや扉厚により取付ネジを選定してください。
※扉厚・パネル厚に応じてスペーサーを選定してください。
※せり上がりが6mmあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779345#1615-2
21,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする