2285G シリンダー付室内錠(グリップハンドル錠)

2285G シリンダー付室内錠(グリップハンドル錠) - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅
バックセット:64mm
扉厚:36~42mm
シリンダー:ピンシリンダー
ファンクション:G(内側:サムターン、外側:シリンダーキー)
ケース:2285
付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm

用途室内ドア長さ(mm)315幅(mm)114厚さ(mm)156内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779598#2285G-2
57,200
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779607#2285G-3
58,500
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする