BEST(ベスト)[金物]
268 大型サムタン鎌錠 間仕切錠
材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:50mm
扉厚:28~32mm、33~40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
93.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777060
#268M-50-30-1
48.9
サテンニッケル
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777069
#268M-50-30-4
48.9
クローム
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777078
#268M-50-40-1
56.9
サテンニッケル
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777087
#268M-50-40-4
56.9
クローム
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください