BEST(ベスト)[金物]
266 角型鎌錠 簡易シリンダー錠
材質:亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)
扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm
266L:30~33mm・36~40mm
用途
室内引戸
長さ(mm)
100
幅(mm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58776597
#266L-50-30-1
35.5
サテンニッケル
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776606
#266L-50-30-4
35.5
クローム
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776615
#266L-50-40-1
42.5
サテンニッケル
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776631
#266L-50-40-4
42.5
クローム
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください