曜日別特売

277S オフセット引戸錠(両面サムタン)

277S オフセット引戸錠(両面サムタン) - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス+亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:30~40mm
付属ネジ ケース:皿タッピンネジ3.5×20mm、ストライク:皿タッピンネジ3.5×20mm、フロント:皿小ネジM3×22mm

用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)83.5厚さ(mm)40内容量1個
注意
※ストライクの色はグレーです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777236#277S-36-1サテンニッケル
7,300
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777245#277S-36-4クローム
7,300
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする