曜日別特売

267 オフセット引戸錠 表示錠

267 オフセット引戸錠 表示錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛
バックセット:60mm
扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm
267LK:36~40mm
付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm
ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm
フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm)
皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)
※表示部とサムターンは組替え可能です。

用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5内容量1個
注意
※フロント付属ビスは扉厚28~32mmの場合は皿小ネジM3×20mm、
※扉厚33~40mmの場合は皿小ネジM3×22mmが付属されます。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58776981#267T-30-134サテンニッケル
5,200
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776990#267T-30-434クローム
5,600
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776999#267T-30-834黒ニッケル
6,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777008#267T-30-8834
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777017#267T-40-142サテンニッケル
5,200
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777026#267T-40-442クローム
5,600
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777035#267T-40-842黒ニッケル
6,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777051#267T-40-8842
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする