曜日別特売

273 万能取替ノブ錠

273 万能取替ノブ錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス鋼SUS304
バックセット:100mm
扉厚:25~35mm
ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)
シリンダー:ピンシリンダー
付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm

用途室内錠長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777191#273
7,500
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする