丸善織物
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ
さびにくいステンレス金具を使用したJIS規格品のラチェットバックル式ラッシングベルトです。
塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。
材質
バックル:ステンレス
色
グリーン
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ベルト
破断荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58833315
MLS25M-250J(両端金具タイプ)
固定側:0.5、調節側:4.5
種類:R-25M、厚さ(mm):2、幅(mm):25
10kN以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833331
MLS25M-250R(両端アイタイプ)
固定側:0.5、調節側:4.5
種類:R-25M、厚さ(mm):2、幅(mm):25
10kN以上
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833340
MLS25M-500ELS(エンドレスタイプ)
固定側:5
種類:R-25M、厚さ(mm):2、幅(mm):25
20kN以上
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833349
MLS35-500J(両端金具タイプ)
固定側:1、調節側:4.5
種類:R-35、厚さ(mm):2、幅(mm):35
20kN以上
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833358
MLS35-500R(両端アイタイプ)
固定側:1、調節側:4.5
種類:R-35、厚さ(mm):2、幅(mm):35
20kN以上
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833367
MLS35-1000ELS(エンドレスタイプ)
固定側:5.5
種類:R-35、厚さ(mm):2、幅(mm):35
40kN以上
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833376
MLS50L-750J(両端金具タイプ)
固定側:1、調節側:5
種類:R-50L、厚さ(mm):2.2、幅(mm):50
30kN以上
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833385
MLS50L-750R(両端アイタイプ)
固定側:1、調節側:5
種類:R-50L、厚さ(mm):2.2、幅(mm):50
30kN以上
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58833401
MLS50L-1500ELS(エンドレスタイプ)
固定側:6
種類:R-50L、厚さ(mm):2.2、幅(mm):50
60kN以上
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。