BAS金属密閉型微圧計 SUS製

BAS金属密閉型微圧計 SUS製 - 第一計器

ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。

材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。商品詳細に関しては仕様欄をご確認下さい。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(kPa)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58831170BAS-AUG3/8-75X10KPA-SUS75G3/810BAS-336A-10KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831179BAS-AUG3/8-75X15KPA-SUS75G3/815BAS-336A-15KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831188BAS-AUG3/8-75X20KPA-SUS75G3/820BAS-336A-20KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
58831197BAS-AUG3/8-75X30KPA-SUS75G3/830BAS-336A-30KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831206BAS-AUG3/8-100X10KPA-SUS100G3/810BAS-346A-10KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831215BAS-AUG3/8-100X15KPA-SUS100G3/815BAS-346A-15KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831231BAS-AUG3/8-100X20KPA-SUS100G3/820BAS-346A-20KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831240BAS-AUG3/8-100X30KPA-SUS100G3/830BAS-346A-30KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831249BAS-AUG1/2-100X10KPA-SUS100G1/210BAS-446A-10KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831258BAS-AUG1/2-100X15KPA-SUS100G1/215BAS-446A-15KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831267BAS-AUG1/2-100X20KPA-SUS100G1/220BAS-446A-20KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831276BAS-AUG1/2-100X30KPA-SUS100G1/230BAS-446A-30KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831285BAS-AUR3/8-75X10KPA-SUS75R3/810BAS-836A-10KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831301BAS-AUR3/8-75X15KPA-SUS75R3/815BAS-836A-15KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831310BAS-AUR3/8-75X20KPA-SUS75R3/820BAS-836A-20KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831319BAS-AUR3/8-75X30KPA-SUS75R3/830BAS-836A-30KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831328BAS-AUR3/8-100X10KPA-SUS100R3/810BAS-846A-10KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831337BAS-AUR3/8-100X15KPA-SUS100R3/815BAS-846A-15KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831346BAS-AUR3/8-100X20KPA-SUS100R3/820BAS-846A-20KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831355BAS-AUR3/8-100X30KPA-SUS100R3/830BAS-846A-30KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831371BAS-AUR1/2-100X10KPA-SUS100R1/210BAS-946A-10KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831380BAS-AUR1/2-100X15KPA-SUS100R1/215BAS-946A-15KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831389BAS-AUR1/2-100X20KPA-SUS100R1/220BAS-946A-20KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831398BAS-AUR1/2-100X30KPA-SUS100R1/230BAS-946A-30KPA
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831407BAS-AUG3/8-75X5KPA-SUS75G3/85BAS-336A-5KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831416BAS-AUG3/8-100X3KPA-SUS100G3/83BAS-346A-3KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
58831425BAS-AUG3/8-100X5KPA-SUS100G3/85BAS-346A-5KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831441BAS-AUG1/2-100X3KPA-SUS100G1/23BAS-446A-3KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831450BAS-AUG1/2-100X5KPA-SUS100G1/25BAS-446A-5KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831459BAS-AUR3/8-75X5KPA-SUS75R3/85BAS-836A-5KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831468BAS-AUR3/8-100X3KPA-SUS100R3/83BAS-846A-3KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831477BAS-AUR3/8-100X5KPA-SUS100R3/85BAS-846A-5KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831486BAS-AUR1/2-100X3KPA-SUS100R1/23BAS-946A-3KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
58831495BAS-AUR1/2-100X5KPA-SUS100R1/25BAS-946A-5KPA
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする