曜日別特売
BAS-AUG3/8-100X3KPA-SUS BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器 58831416

BAS金属密閉型微圧計 SUS製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続ねじG3/8
寸法(Φmm)100
圧力範囲(kPa)3
内容量1個注文コード58831416品番BAS-AUG3/8-100X3KPA-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。

寸法(Φmm)
100
接続ねじ
G3/8
圧力範囲(kPa)
3
メーカー商品コード
BAS-346A-3KPA
仕様
品目コード:ABC134003、カタログコード:BAS-346A-3KPA
材質
チャンバー:SUS316L
ケース形状
縁なし形
材質(ケース)
SUS304 電解研磨
材質(接続部)
SUS316
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※画像は代表画像になります。商品詳細に関しては仕様欄をご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする