65cmジェムブレラ切継 SX
~GEMBRELLA~ ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー骨仕様。一部透明で視界良好。マットな質感が大人かわいいPOE素材。丸みのあるドーム型。
本体寸法(mm)奥50・横100・縦900
パッケージサイズ(mm)横100・縦900
製品質量(g)460
素材パッケージ:PP袋、本体:ポリエステル100%
内容量1本
~GEMBRELLA~ ジェムブレラ強い風でも折れにくいグラスファイバー骨仕様。一部透明で視界良好。マットな質感が大人かわいいPOE素材。丸みのあるドーム型。