紙パック式ハンディ掃除機

紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ 紙パック式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ

スリムで軽量!お手入れ簡単、軽量で車などに持ち運んで使用可能な紙パック式のハンディクリーナーです。

付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み) 質量(kg)0.55 電源充電:(入力)AC100-240V 50-60Hz/(出力)DC14V 1.0A 定格電圧(V)DC11.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390 連続使用時間(標準)約20分/(ターボ)約14分 バッテリーリチウムイオン二次電池 充電時間約2.5時間 集じん量(L)0.15 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58848846 HBD-31-WH
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする