曜日別特売

防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣)

防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣) - 高階救命器具防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣) - 高階救命器具防災・水害備蓄用 ライフジャケット(救命胴衣) - 高階救命器具

【防災備蓄向け】コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの保管に適しています。車のダッシュボードや本棚、引き出しなどに備蓄できます。備蓄する場合、1ケース20個入り(総重量約6kg)、女性でも運べます。(個別収納ケースW13cmxH18cmxD4.5cm) 【使い方はとても簡単】緊急時には、呼気を使い膨張させます。成人男性で30秒程度で膨らませることが可能です。着用も簡単です。(大人10回以上吹込み、子供20回以上吹込み) 【夜でも見つけやすいカラーリング】気室の色は視認性の高い蛍光グリーンの生地を採用しました。また、再帰反射材が2か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。 【長期保存が可能】真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。真空パックで清潔長期保存可能:高品質フィルムで密封する真空パックは、ほこり・汚れ・害虫・湿気(カビ)・酸化から商品を守り、清潔に長期保存可能です。(真空パックは手で簡単に開けられる) 【くり返し使用が可能】*気室(生地)に穴や傷が入っていないことを十分にご確認ください。

用途呼気で膨らませるタイプの浮力補助具、備蓄/携帯型エアーベスト。真空パックでコンパクト!劣化しにくく備蓄に最適!災害はいつ私たちに降りかかってくるかわかりません。いざという時の備蓄に最適なのが、AIR-001です。軽量なため、防災備蓄に適しています。オフィス・家庭・学校・病院の水害対策!また施設や工場などでの大量備蓄にも最適!質量(g)約260浮力(kg)初期:約9.0適応体重(kg)大人用/子供用(体重15以上)兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)個別収納ケース:13x18x4.5内容量1個
関連資料:(0.37MB)
注意
※【備蓄/携帯型エアーベスト(呼気膨張式)の小型船舶検査機構(JCI)性能確認試験基準取得】この製品は、「防災用呼気膨張式浮力補助具の性能基準に関する検討委員会」によって策定された「備蓄/携帯型エアーベスト(呼気膨張式)の性能確認試験基準」に適合。救命胴衣(法定備品)やレジャー用ライフジャケットとしては使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58850499AIR-001
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする