[冷蔵]カットスライスチーズ74

[冷蔵]カットスライスチーズ74 QBB

チェダーチーズがベースのスライスチーズです。標準74mm角(標準14g/枚)で2.5kgの大容量タイプです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(0℃~10℃)にて保存してください。
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)にて保存してください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58849309 - 1セット(2500g×1個)
オープン
7,398
7,990 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58849318 - 1セット(2500g×2個)
オープン
13,980
15,098 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58849327 - 1セット(2500g×3個)
オープン
19,980
21,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする