曜日別特売

ブレーキパッド

ブレーキパッド - bremboブレーキパッド - brembo

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック

用途
ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド
・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減
・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用
・振動と騒音を最小化
・快適性とパフォーマンスを向上
・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮
・環境影響を配慮した原材料
・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
内容量1箱
注意
※必ず適合検索から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
316件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
車軸
純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58853220P50013N621654Rear【1】4209820、【2】A0004209820
7,700
6,545
7,200(税込)
4日以内出荷
58853229P86002N621515Rear【1】30793802、【2】270166、【3】271336、【4】271336、【5】271477
7,800
6,630
7,293(税込)
4日以内出荷
58853238P61032N1051155Rear【1】425442、【2】425490、【3】7701207034、【4】1617247980、【5】172201
8,600
7,310
8,041(税込)
4日以内出荷
58853247P61140N921839Rear【1】1643574280、【2】1643574280、【3】1643574280、【4】B013196、【5】1680301680
8,800
7,480
8,228(税込)
4日以内出荷
58853256P50009N621558Rear【1】54201720、【2】14200220、【3】14201320、【4】A0014201320、【5】A0014209520
9,100
7,735
8,509(税込)
4日以内出荷
58853265P50024N641663Rear【1】24205120、【2】2420512037、【3】54201820、【4】2420512037、【5】54201820
9,200
7,820
8,602(税込)
4日以内出荷
58853281P24157N1801866Front【1】1775091、【2】2039733、【3】BV612K021AC、【4】MEBV6J2K021AA、【5】CV6Z2001M
10,100
8,585
9,444(税込)
4日以内出荷
58853290P54023N871747Rear【1】MN125772、【2】30769186、【3】4544201020、【4】30620770、【5】306207705
10,700
9,095
10,005(税込)
4日以内出荷
58853299P61080N951847Rear【1】425476、【2】425322、【3】425325、【4】425398、【5】425399
10,800
9,180
10,098(税込)
4日以内出荷
58853308P68041N1061646Rear【1】440604694R、【2】440603734R
10,900
9,265
10,192(税込)
4日以内出荷
58853317P06009N1251738Rear【1】34211158912、【2】34211159273、【3】34211157925、【4】34211159003、【5】34211159276
11,200
9,520
10,472(税込)
4日以内出荷
58853326P50012N621654Rear【1】24200120、【2】24200020、【3】24200999、【4】24200120、【5】24200999
11,200
9,520
10,472(税込)
4日以内出荷
58853335P85025N1421751Front【1】6N0698151C、【2】6N0698151、【3】6N0698151、【4】6N0698151、【5】6N0698151
11,300
9,605
10,566(税込)
4日以内出荷
58853351P85125N1231656Rear【1】8V0698451B、【2】5Q0698451C、【3】8V0698451、【4】5Q0698451C、【5】8V0698451
11,600
9,860
10,846(税込)
4日以内出荷
58853360P06011N1231745Rear【1】34211158266、【2】34211158270、【3】34216761253、【4】34211157563、【5】34211160198
11,800
10,030
11,033(税込)
4日以内出荷
58853369P06010N951752Front【1】34111161347、【2】34111157748、【3】34111154377、【4】34111154442、【5】34111154443
12,100
10,285
11,314(税込)
4日以内出荷
58853378P86007N1291865Front【1】2717379、【2】271349、【3】2713493、【4】2713498、【5】271737
12,400
10,540
11,594(税込)
4日以内出荷
58853387P68024N871653Rear【1】440605839R、【2】440661332R、【3】440605713R、【4】6025371650、【5】440600295R
12,400
10,540
11,594(税込)
4日以内出荷
58853396P61122N991854Rear【1】1609000680、【2】1636413980、【3】1619790880
12,400
10,540
11,594(税込)
4日以内出荷
58853405P68033N1171753Front/Rear【1】410608481R、【2】41060AX625、【3】D1060BH40A、【4】410604076R、【5】4154210510
12,500
10,625
11,688(税込)
4日以内出荷
58853421P50025N641673Rear【1】A0044201720、【2】A0044209120、【3】K05126300AA、【4】K05139902AA、【5】A0024207420
12,500
10,625
11,688(税込)
4日以内出荷
58853430P23017N1041767Front【1】71752994、【2】77362268、【3】793382、【4】71748385、【5】5892549
12,600
10,710
11,781(税込)
4日以内出荷
58853439P50052N140 - 1411757Rear【1】64200120、【2】74206720、【3】4230230、【4】34205120、【5】44204420
12,600
10,710
11,781(税込)
4日以内出荷
58853448P61066N1371952Front【1】1611293980、【2】425475、【3】425486、【4】425218、【5】425259
12,700
10,795
11,875(税込)
4日以内出荷
58853457P61124N1061755Rear【1】1609000980、【2】95525386、【3】1619791280
12,900
10,965
12,062(税込)
4日以内出荷
58853466P61079N861857Rear【1】425491、【2】425326、【3】425279、【4】425326、【5】1617264780
12,900
10,965
12,062(税込)
4日以内出荷
58853475P61085N1021648Rear【1】1611141080、【2】425371、【3】425416、【4】425432
12,900
10,965
12,062(税込)
4日以内出荷
58853491P61110N1231652Rear【1】1619790380、【2】4254A8
12,900
10,965
12,062(税込)
4日以内出荷
58853500P50051N1021850Rear【1】64204420、【2】4216210、【3】14211010、【4】14211010、【5】34208120
13,000
11,050
12,155(税込)
4日以内出荷
58853509P50038N901670Front【1】A4514210110、【2】0001431V003000000、【3】0001431V002000000、【4】4514210010、【5】4514210210
13,100
11,135
12,249(税込)
4日以内出荷
58853518P06013N1231745Rear【1】34216761238、【2】34211161456、【3】34211160340、【4】34211160341、【5】34211161455
13,100
11,135
12,249(税込)
4日以内出荷
58853527P23119N1371957Front【1】77364897、【2】71770080、【3】71770965、【4】77364281、【5】1611140780
13,400
11,390
12,529(税込)
4日以内出荷
58853536P59042N1231752Rear【1】1360254、【2】1809259、【3】C2Y32648ZA、【4】1605993、【5】93166942
13,600
11,560
12,716(税込)
4日以内出荷
58853545P61114N1041756Rear【1】1608520680、【2】1608681680、【3】1611838080、【4】425435、【5】425444
13,600
11,560
12,716(税込)
4日以内出荷
58853561P54031N91 - 1121545Rear【1】4605A502、【2】MR510544、【3】425448、【4】MR510544、【5】1606294580
14,100
11,985
13,184(税込)
4日以内出荷
58853570P85140N1041852Rear【1】8U0698451F、【2】2Q0698451A
14,200
12,070
13,277(税込)
4日以内出荷
58853579P50056N1171964Front【1】1694201320、【2】1694200320、【3】1694200720、【4】1694200920、【5】1694202020
14,500
12,325
13,558(税込)
4日以内出荷
58853588P61120N1481959Front【1】1610428780
14,500
12,325
13,558(税込)
4日以内出荷
58853597P86009N901354Rear【1】31261186、【2】270923、【3】271573、【4】271829、【5】271573
14,500
12,325
13,558(税込)
4日以内出荷
58853606P61086N1551867Front【1】1617273380、【2】425362、【3】425397
14,600
12,410
13,651(税込)
4日以内出荷
58853615P23065N961744Rear【1】77365786、【2】77364920、【3】77364839、【4】71770991、【5】77362276
14,600
12,410
13,651(税込)
4日以内出荷
58853631P50057N1322070Front【1】1694201220、【2】1694200120、【3】1694200820、【4】A1694200820、【5】A1694201220
14,700
12,495
13,745(税込)
4日以内出荷
58853640P24078N1061749Rear【1】1566233、【2】1752093、【3】30794555、【4】31317482、【5】1439866
15,100
12,835
14,119(税込)
4日以内出荷
58853649P50023N150 - 1512060Front【1】54204720、【2】44200220、【3】24204420、【4】4420022067、【5】24209620
15,300
13,005
14,306(税込)
4日以内出荷
58853658P68059N1401840Front【1】410602581R、【2】410605612R、【3】4534210010、【4】4534210100、【5】4534211400
15,300
13,005
14,306(税込)
4日以内出荷
58853667P23064N961444Rear【1】71752988、【2】71772212、【3】77362270、【4】77363445、【5】77364024
15,400
13,090
14,399(税込)
4日以内出荷
58853676P06025N1231745Rear【1】34216778168、【2】34216761239、【3】SFP100520、【4】34214398213、【5】1020321
15,400
13,090
14,399(税込)
4日以内出荷
58853685P23133N961848Rear【1】77365357
15,400
13,090
14,399(税込)
4日以内出荷
58853701P06020N1231759Rear【1】34216761247、【2】34216761248、【3】34216761250、【4】34216761251、【5】34212180421
15,600
13,260
14,586(税込)
4日以内出荷
58853710P68043N951544Rear【1】440606267R、【2】7701209869
15,800
13,430
14,773(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする