曜日別特売

ヘルシーステップ ささみ 70g×3P

ヘルシーステップ ささみ 70g×3P - アイリスオーヤマヘルシーステップ ささみ 70g×3P - アイリスオーヤマヘルシーステップ ささみ 70g×3P - アイリスオーヤマヘルシーステップ ささみ 70g×3P - アイリスオーヤマヘルシーステップ ささみ 70g×3P - アイリスオーヤマヘルシーステップ ささみ 70g×3P - アイリスオーヤマヘルシーステップ ささみ 70g×3P - アイリスオーヤマ

食事面から健康維持をサポートするグレインフリー(穀物不使用)のドッグフードです。全成長段階用の総合栄養食です。

成分たんぱく質6.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.0%以下、水分92.0%以下寸法(mm)(1袋あたり)90×160内容70g×3袋カロリー(kcal)(100gあたり)57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933020HRC703
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする