曜日別特売

美食メニュー まぐろ・かつお ささみ入り 60g×3P

美食メニュー まぐろ・かつお ささみ入り 60g×3P - アイリスオーヤマ美食メニュー まぐろ・かつお ささみ入り 60g×3P - アイリスオーヤマ

食事面から健康維持をサポートするウェットタイプのキャットフード(栄養補完食)です。

成分たんぱく質7.0%以上、脂質0.1%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分89.0%以下寸法(mm)(1袋あたり)90×175内容60g×3袋カロリー(kcal)(1袋あたり)49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58933510P-60C×3P
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする