ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック
農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです
耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-0~60
使用流体
水
特性
防藻
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※飲料用、業務用として使用しないで下さい。
※熱湯、有機溶剤、オイルには使用しないで下さい。
※必ず水を止めた後でホースから手を離して下さい。
※ホースにキズを付けたり荷重をかけたりしないで下さい。
※ホースにノズルを付けて使用する場合は手元止水のままで長時間放置しないで下さい。破裂の恐れがあり、大変危険です。
※高温環境での使用は性能が落ちる可能性があるますので、高温での使用を避けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
ホース内径(Φmm)
定尺(m)
ホース外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59079085
15mm 30m
1本(30m)
30
0.7
15
30
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59079101
15mm 50m
1本(50m)
50
0.7
15
50
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59079110
18mm 50m
1本(50m)
50
0.6
18
50
23
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください