ギガ・セレクション
マグネットスタンド
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。
・精度を要求される計測作業に最適です。
・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様
磁力面;底面+裏面
質量(kg)
1.6
アーム寸法(mm)
132×120×51(A×B×C)
ベース寸法(mm)
50×58×55(W×L×H)
取付ねじ穴サイズ(mm)
M8×1.25
吸着力(N[kgf])
800[80]
取付サイズ
測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937807
GSMGH-A
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください