マグネットホルダベース

マグネットホルダベース - ギガ・セレクション

・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。
・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。
・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。
・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
取付ねじ穴サイズ(mm)
タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58937710GSMG30A300[30]M5×0.8磁力面;底面+裏面30×35×350.2
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
58937719GSMG50A500[50]M6×1.0磁力面:底面40×40×400.3
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
58937728GSMG80A800[80]M8×1.25磁力面;底面+裏面50×58×551
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
58937737GSMG100A1000[100]M8×1.25磁力面;底面+裏面50×73×551.3
4,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
58937746GSMG130A1300[130]M10×1.25磁力面;底面+裏面50×117×552
5,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
58937755GSMG150G1500[150]M8×1.25磁力面;底面+裏面50×120×522
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする