マグネットスタンド

マグネットスタンド - ギガ・セレクション

・ダイヤルゲージ等の保持用です。
・耳付測定ケージにも対応しています。

仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
支柱(mm)
主柱(mm)
ベース寸法(mm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58937771GSTMG-B1.5Φ10×165Φ12×17650×58×55(W×L×H)M8×1.25
3,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
58937780GSTMG-BV1.5Φ10×150Φ12×17650×58×55(W×L×H)M8×1.25
4,400
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
58937789GSTMG-C1.7Φ12×165Φ14×17850×58×55(W×L×H)M8×1.25
4,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
58937798GSTMG-LV3.7Φ14×210Φ20×35550×117×55(W×L×H)M20×1.5、M10×1.25
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする