ギガ・セレクション
ミニマグネットスタンド
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。
・精度を要求される計測作業に最適です。
・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様
アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
アーム寸法(mm)
ベース寸法(mm)
取付ねじ穴サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58937816
GSMN-CX
0.5
磁力面;底面+裏面
45×45×39(A×B×C)
30×35×35(W×L×H)
M5×0.8
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
58937825
GSMN-CZ
0.7
磁力面:底面
56×56×56(A×B×C)
40×40×40(W×L×H)
M6×1.0
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください