販売価格(税別)¥338~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日東電工 【オーダー】両面ブチル防水気密用テープ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】両面ブチル防水気密用テープ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。 夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。 注文コード59081246 用途 住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 900 / 税込 ¥ 990 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 気密・防水用アクリル片面テープ 寺岡製作所 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ エースクロス 光洋化学 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ エースクロス 光洋化学 税込¥16,478 ¥14,980 エースクロスα 光洋化学 税込¥8,028~ ¥7,298~ 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト[安全靴・作業靴] 税込¥1,318~ ¥1,198~ (2) 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ 気密防水テープ (片面) エスコ 税込¥875 ¥795 バスケットへ 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト[安全靴・作業靴] 税込¥1,011~ ¥919~ ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面) ニトムズ 税込¥23,078~ ¥20,980~ ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面) ニトムズ 税込¥23,078~ ¥20,980~ きになるニオイトリ 結露とカビ対策用 太洋 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ アクリル気密防水テープ オカモト[安全靴・作業靴] 税込¥824~ ¥749~ (3) 敷居みぞ用 引戸スベリ業務用 セメダイン 税込¥1,538~ ¥1,398~ 隙間埋メテープ エスコ 税込¥462~ ¥420~ 隙間埋メテープ エスコ 税込¥242~ ¥220~ 結露吸水テープ (厚手) エスコ 税込¥902 ¥820 バスケットへ ドアシールブラシ (PVCブラシ) エスコ 税込¥1,287 ¥1,170 バスケットへ ドアシールブラシ (PVCプレート) エスコ 税込¥1,342 ¥1,220 バスケットへ タフロングEPDMテープ TRUSCO 税込¥3,628~ ¥3,298~ クラフトテープ NO.246 寺岡製作所 税込¥153~ ¥139~ (9) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ建築用テープ気密・防水テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品