販売価格(税別)¥338~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 日東電工 【オーダー】片面ブチル防水気密用テープ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】片面ブチル防水気密用テープ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 各温度領域において安定した粘着力を発揮します。 低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。 粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。 注文コード59081255 用途 窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 800 / 税込 ¥ 880 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 気密・防水テープ (片面/ブチルゴム) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ 気密防水テープ (片面) エスコ 税込¥875 ¥795 バスケットへ 防水ブチル両面テープ BW02 オカモト 税込¥1,011~ ¥919~ ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面) ニトムズ 税込¥23,078~ ¥20,980~ ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6931-NL(片面) ニトムズ 税込¥23,078~ ¥20,980~ 断熱シートクリア水貼り 徳用2P ニトムズ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 防水両面テープ 布製 UNIT 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工 税込¥1,428~ ¥1,298~ 防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工 税込¥1,208~ ¥1,098~ 防水テープ5m HAC 税込¥230 ¥209 バスケットへ 隙間埋メテープ エスコ 税込¥462~ ¥420~ 隙間埋メテープ エスコ 税込¥242~ ¥220~ 結露吸水テープ (厚手) エスコ 税込¥902 ¥820 バスケットへ ドアシールブラシ (PVCブラシ) エスコ 税込¥1,287 ¥1,170 バスケットへ ドアシールブラシ (PVCプレート) エスコ 税込¥1,342 ¥1,220 バスケットへ タフロングEPDMテープ TRUSCO 税込¥3,628~ ¥3,298~ ドア・窓用気密パッキン ニトムズ 税込¥1,099~ ¥999~ (28) アクリル気密防水テープ オカモト 税込¥824~ ¥749~ (3) 強力保護テープ もりや産業 税込¥3,188~ ¥2,898~ (5) 電動テープカッター エクト 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ建築用テープ気密・防水テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品