B6カバーノート

B6カバーノート エムプラン

64ページの綴じノートが透明塩ビカバーにセットされたカバーノートです。カバーにはファスナー付きポケット(1ページ分の大きさ)・ペンホルダー・差込ポケットがついています。64ページのノート2冊が収納できます。

材質カバー:透明塩ビ、ノート表紙:厚口上質紙、本文:上質紙 寸法(mm)ノート:タテ182×ヨコ128、カバー:タテ185×ヨコ132 アイボリー 枚数本文:32枚64ページ 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59079049 114103-31
450
449
494 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする