曜日別特売

ダーレ プロフェッショナルシザース 16センチ

ダーレ プロフェッショナルシザース 16センチ - デューロデックスダーレ プロフェッショナルシザース 16センチ - デューロデックスダーレ プロフェッショナルシザース 16センチ - デューロデックスダーレ プロフェッショナルシザース 16センチ - デューロデックス

ハンドクラフト、また事務用にとしてもご使用頂けるサイズと形状です。?

材質特殊ステンレス質量(g)43全長(cm)16刃渡り(cm)7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5907955750046167
4,680
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする