コーナーバッファー のり付き(10本1セット)

コーナーバッファー のり付き(10本1セット) - タイセイコーナーバッファー のり付き(10本1セット) - タイセイコーナーバッファー のり付き(10本1セット) - タイセイ

片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。

用途防水層立上り入隅部など仕様片面のり付材質発泡ポリエチレン長さ(mm)2000内容量1セット(10本)
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全60種類を絞り込む
高さ(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
適合目地幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
590874065×10 ノリ付き L=2000105
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874155×20 ノリ付き L=2000205
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874315×30 ノリ付き L=2000305
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874405×40 ノリ付き L=2000405
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874495×50 ノリ付き L=2000505
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874585×60 ノリ付き L=2000605
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874675×70 ノリ付き L=2000705
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874765×80 ノリ付き L=2000805
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590874855×90 ノリ付き L=2000905
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590875015×100 ノリ付き L=20001005
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590875105×110 ノリ付き L=20001105
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590875195×120 ノリ付き L=20001205
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590875285×130 ノリ付き L=20001305
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590875375×140 ノリ付き L=20001405
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
590875465×150 ノリ付き L=20001505
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908755510×10 ノリ付き L=20001010
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908757110×20 ノリ付き L=20002010
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908758010×30 ノリ付き L=20003010
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908758910×40 ノリ付き L=20004010
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908759810×50 ノリ付き L=20005010
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908760710×60 ノリ付き L=20006010
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908761610×70 ノリ付き L=20007010
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908762510×80 ノリ付き L=20008010
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908764110×90 ノリ付き L=20009010
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908765010×100 ノリ付き L=200010010
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908765910×110 ノリ付き L=200011010
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908766810×120 ノリ付き L=200012010
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908767710×130 ノリ付き L=200013010
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908768610×140 ノリ付き L=200014010
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908769510×150 ノリ付き L=200015010
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908771120×10 ノリ付き L=20001020
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908772020×20 ノリ付き L=20002020
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908772920×30 ノリ付き L=20003020
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908773820×40 ノリ付き L=20004020
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908774720×50 ノリ付き L=20005020
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908775620×60 ノリ付き L=20006020
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908776520×70 ノリ付き L=20007020
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908778120×80 ノリ付き L=20008020
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908779020×90 ノリ付き L=20009020
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908779920×100 ノリ付き L=200010020
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908780820×110 ノリ付き L=200011020
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908781720×120 ノリ付き L=200012020
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908782620×130 ノリ付き L=200013020
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908783520×140 ノリ付き L=200014020
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908785120×150 ノリ付き L=200015020
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908786025×10 ノリ付き L=20001025
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908786925×20 ノリ付き L=20002025
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908787825×30 ノリ付き L=20003025
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908788725×40 ノリ付き L=20004025
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5908789625×50 ノリ付き L=20005025
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする