タイセイ
コーナーバッファー のり付き
片面ノリ付きタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途
防水層立上り入隅部など
仕様
片面のり付
材質
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
2000
内容量
1本
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全60種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
高さ(mm)
適合目地幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59086785
5×10 ノリ付き L=2000
10
5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086801
5×20 ノリ付き L=2000
20
5
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086810
5×30 ノリ付き L=2000
30
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086819
5×40 ノリ付き L=2000
40
5
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086828
5×50 ノリ付き L=2000
50
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086837
5×60 ノリ付き L=2000
60
5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086846
5×70 ノリ付き L=2000
70
5
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086855
5×80 ノリ付き L=2000
80
5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086871
5×90 ノリ付き L=2000
90
5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086880
5×100 ノリ付き L=2000
100
5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086889
5×110 ノリ付き L=2000
110
5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086898
5×120 ノリ付き L=2000
120
5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086907
5×130 ノリ付き L=2000
130
5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086916
5×140 ノリ付き L=2000
140
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086925
5×150 ノリ付き L=2000
150
5
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086941
10×10 ノリ付き L=2000
10
10
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086950
10×20 ノリ付き L=2000
20
10
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086959
10×30 ノリ付き L=2000
30
10
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086968
10×40 ノリ付き L=2000
40
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086977
10×50 ノリ付き L=2000
50
10
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086986
10×60 ノリ付き L=2000
60
10
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59086995
10×70 ノリ付き L=2000
70
10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087011
10×80 ノリ付き L=2000
80
10
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087020
10×90 ノリ付き L=2000
90
10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087029
10×100 ノリ付き L=2000
100
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087038
10×110 ノリ付き L=2000
110
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087047
10×120 ノリ付き L=2000
120
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087056
10×130 ノリ付き L=2000
130
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087065
10×140 ノリ付き L=2000
140
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087081
10×150 ノリ付き L=2000
150
10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087090
20×10 ノリ付き L=2000
10
20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087099
20×20 ノリ付き L=2000
20
20
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087108
20×30 ノリ付き L=2000
30
20
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087117
20×40 ノリ付き L=2000
40
20
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087126
20×50 ノリ付き L=2000
50
20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087135
20×60 ノリ付き L=2000
60
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087151
20×70 ノリ付き L=2000
70
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087160
20×80 ノリ付き L=2000
80
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087169
20×90 ノリ付き L=2000
90
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087178
20×100 ノリ付き L=2000
100
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087187
20×110 ノリ付き L=2000
110
20
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087196
20×120 ノリ付き L=2000
120
20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087205
20×130 ノリ付き L=2000
130
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087221
20×140 ノリ付き L=2000
140
20
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087230
20×150 ノリ付き L=2000
150
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087239
25×10 ノリ付き L=2000
10
25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087248
25×20 ノリ付き L=2000
20
25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087257
25×30 ノリ付き L=2000
30
25
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087266
25×40 ノリ付き L=2000
40
25
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59087275
25×50 ノリ付き L=2000
50
25
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません