アタリヤ農園
【種 たね タネ】切花ガーデン 混合
カラフルな切花向きミックスです。花壇やお庭などにも有効活用できます。
容量(mL)
3
タイプ
種
まきどき
北海道:4月中旬~5月中旬 極寒地春まき、寒地:4月上旬~5月下旬、平地:9月中旬~10月中旬、暖地:9月上旬~10月下旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59091956
704759
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください