WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50

WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50 オンダ製作所 WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50 オンダ製作所 WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50 オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法D2(Φmm)40 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)13A ツバ径D1(Φmm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59093277 WJ49-1313-S
3,090
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする