曜日別特売

ハトメ付きグリーンシート 190×580cm

ハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロハトメ付きグリーンシート 190×580cm - アストロ

厚手 #3000 養生シート グランドシート ポリエチレン ラミネートシート 防災 災害対策 応急処置 飛散防止

用途
【撥水性のあるハトメ付きグリーンシート】#3000の厚手タイプ。
【アウトドアなどのレジャーシートとして】キャンプやバーベキューなどのアウトドア、お花見の際などのレジャーシートとして使える。
【養生シートや飛散防止カバーなどとして】園芸や農業、建築・工事現場での養生シート、災害時の飛散防止カバーなどとしても使える。
【固定しやすい・撥水するので手入れが楽】ハトメ付きなのでひもで固定することも可能。雨や水をはじくので汚れてもお手入れが簡単。
材質ポリエチレングリーン質量(g)2400寸法(m)約1.9×5.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59101616-
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする