曜日別特売

ワイヤレスカメラ+モニターセット

ワイヤレスカメラ+モニターセット - マザーツール

モニター上でのデジタルズーム対応
大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)
200万画素でフルハイビジョン監視が可能
iOS/Android 端末アクセス
iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示
10.1 インチタッチパネルモニター
カメラ最大4台接続
スケジュール録画
カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)
上書き録画対応
動体検知
カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)

仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59107198MT-WCM400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする