曜日別特売

ウロコジグ タチコロ120

ウロコジグ タチコロ120 - ウロコ(uroco)ウロコジグ タチコロ120 - ウロコ(uroco)ウロコジグ タチコロ120 - ウロコ(uroco)ウロコジグ タチコロ120 - ウロコ(uroco)ウロコジグ タチコロ120 - ウロコ(uroco)ウロコジグ タチコロ120 - ウロコ(uroco)

水抜けの良いクイックダートからのゆったりとしたフォールアクションが特徴。きびきびと逃げ惑うベイトフィッシュ。ふらふらと弱ったベイトフィッシュの両方を演出できます。また、テール部分の両サイドエッジが抵抗となり、ジグをテールからブレーキをかけるイメージで、簡単に横へ向かせることが可能に。少ない力での操作性の良さを実現しています。テンポの早い誘い、遅い誘い、どちらにも対応できますので様々なコンビネーションでジギングをお楽しみください。

仕様【釣り方】ソルトルアー【フィールド】オフショア全長(mm)136フック対象太刀魚(タチウオ)自重(g)120内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59132206#215G パープルゴールド/ブラックベリー#215G パープルゴールド/ブラックベリー
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
59132215#216G ピンクパープル/レッドベリー#216G ピンクパープル/レッドベリー
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
59132231#222GUV ケイムラブラック#222GUV ケイムラブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
59132240#233GUV ケイムラパープル#233GUV ケイムラパープル
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする