曜日別特売

アンギュラ玉軸受

アンギュラ玉軸受 - NTN(エヌティーエヌ)
仕様保持器:高力黄銅製もみ抜き保持器幅(mm)17内径(Φmm)35接触角(°)B(40)外径(Φmm)72記号組合せ記号:G(フラッシュグラウンド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
591346817207BL1G
6,258
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする