重り入りロケット3種セット

重り入りロケット3種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]重り入りロケット3種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]重り入りロケット3種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]重り入りロケット3種セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

投げて楽しい!屋内でも使えるかわいいロケットおもちゃ!
やわらか素材と視覚効果が楽しい「重り入りロケット3種セット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。アザラシ・イルカ・ウサギのかわいいデザインで、投げる・捕る動作を楽しくトレーニングできます。やわらかなロケットは、投げても当たっても安全な設計で、室内でも安心して使えます。重り入りで安定した飛び方をするため、狙った場所にコントロールしやすく、空間認識力や目と手の協応力も自然に養えます。友達と声を掛け合いながら遊ぶことで、コミュニケーション力の基礎も育成できます。ロケットのしっぽには、約40cmの長いリボンが縫い付けられています。飛ばすと、風になびく様子を視覚的に楽しむことができます。付属のテキストには活動の目的やアプローチ方法が詳しく記載されているので、指導が初めての方でも安心して取り組めます。さらに、収納に便利なプラボックス付きで使わない時もスッキリ片付けられます。

セット内容アザラシロケット×3、ギャラクシーイルカロケット×3、はじらいロケットうさぎ×3、プラケース×1材質アザラシロケット:ポリエステル・PP、ギャラクシーイルカロケット:ポリエステル・PP、はじらいロケットうさぎ:ポリエステル・PP、プラケース:PP寸法(mm)アザラシロケット:約110×80×70、ギャラクシーイルカロケット:約150×80×80、はじらいロケットうさぎ:約110×70×80、プラケース:337×210×140梱包内容プラケース入り内容量1セット
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5914875175748
オープン
7,637
8,401(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする