中量ボルトレス棚用下ビーム用スカート
床に落ちた小物などが、棚の下に入るのを防ぎます。
下ビームと棚板に挟み込むだけで簡単に装着が可能です。
用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。
トラスコ品番459-3120
材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装
色ブラック
高さ(mm)107
奥行(mm)13.5
間口(mm)900
外寸法・間口(mm)835
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |