アジャスターセット(4個1セット) M8ねじ
作業台の水平レベル、高さ調整が可能です。
トラスコ品番284-9887
材質鉄、ネオプレンゴム(硬度80)
ねじ長さ(mm)50
全高(mm)69
許容荷重600kgf/セット
底径(Φmm)40
内容量1セット(4個)
注意
※提供不可:chemSHERPA※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |