#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mm

#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mm - オイレス工業

無給油で使用できます。
一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受内径(Φmm)200外径(Φmm)230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59195547SPBL-200230150813-0231150
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
59195556SPBL-200230200813-0232200
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする